Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 24VDC 1morze érintk 6A GT93203 - 384170249024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relémodul 24VDC 1morze érintk 6A GT93203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823328140

Sonepar cikkszám

GT93203

Gyártói cikkszám

384170249024

Gyártói típuskód

38.41.7.024.9024

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

5 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Relémodul 24VDC 1morze érintk 6A