Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 24VDC 2 pár érintk 8A IP20 GT04743 - 485270240050

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relémodul 24VDC 2 pár érintk 8A IP20 GT04743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823120324

Sonepar cikkszám

GT04743

Gyártói cikkszám

485270240050

Gyártói típuskód

48.52.7.024.0050

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

15.8 mm

Magasság:

78.6 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

75.3 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 2 pár érintk 8A