Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 48VDC 2morse 8A IP40 SN019693 - 465290480074

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relémodul 48VDC 2morse 8A IP40 SN019693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823305103

Sonepar cikkszám

SN019693

Gyártói cikkszám

465290480074

Gyártói típuskód

46.52.9.048.0074

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

12.4 mm

Magasság:

32.8 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

29 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 48VDC 2morse 8A