Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul DC 2morze érintk 8A IP20 GT44034 - 385270240050

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relémodul DC 2morze érintk 8A IP20 GT44034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823305240

Sonepar cikkszám

GT44034

Gyártói cikkszám

385270240050

Gyártói típuskód

38.52.7.024.0050

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-24 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

14 mm

Magasság:

88.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

73.6 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul DC 2morze érintk 8A