FINDER - Segédérintkező a 6K.04 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 1 NO + 1 NC, 2 A (400 V AC-15) SN178907 - 06K03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges kapcsolóáram - 2 A
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823450452
Sonepar cikkszám
SN178907
Gyártói cikkszám
06K03
Gyártói típuskód
06K.03
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Feszültség fajtája:
AC
Segédérintkező a 6K.04 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 1 NO + 1 NC, 2 A (400 V AC-15)