FINDER - Segédérintkező a 6K.04 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 2 NO + 2 NC, 2 A (400 V AC-15) SN178910 - 06K06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges kapcsolóáram - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823450469
Sonepar cikkszám
SN178910
Gyártói cikkszám
06K06
Gyártói típuskód
06K.06
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Segédérintkező a 6K.04 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 2 NO + 2 NC, 2 A (400 V AC-15)