FINDER - Segédérintkező a 6K.13 és 6K.14 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 1 NC, 2 A (400 V AC-15) SN178912 - 06K12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 1
Névleges kapcsolóáram - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823450438
Sonepar cikkszám
SN178912
Gyártói cikkszám
06K12
Gyártói típuskód
06K.12
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Segédérintkező a 6K.13 és 6K.14 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 1 NC, 2 A (400 V AC-15)