Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Segédérintkező a 6K.13 és 6K.14 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 1 NO, 2 A (400 V AC-15) SN178911 - 06K11

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Segédérintkező a 6K.13 és 6K.14 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 1 NO, 2 A (400 V AC-15) SN178911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges kapcsolóáram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823450445

Sonepar cikkszám

SN178911

Gyártói cikkszám

06K11

Gyártói típuskód

06K.11

Névleges feszültség:

400 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

2 A

Segédérintkező a 6K.13 és 6K.14 típusú ipari mágneskapcsolókhoz, 1 NO, 2 A (400 V AC-15)