FINDER - Sorbaépíthető monostabil relé 2NC 8-240VAC GT40560 - 222490124000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 10.8-13.2 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823120218
Sonepar cikkszám
GT40560
Gyártói cikkszám
222490124000
Gyártói típuskód
22.24.9.012.4000
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
10.8-13.2 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
DC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
360 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2