Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárd test relé 4-32VDC 1pólus 30A 400V SN111282 - 773190248051

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Szilárd test relé 4-32VDC 1pólus 30A 400V SN111282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111282

Gyártói cikkszám

773190248051

Gyártói típuskód

77.31.9.024.8051

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

10.8 A

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szilárd test relé 4-32VDC 1pólus 30A 400V