FINDER - Szilárd test relé (SSR) relé, 15 A / (16...32) V DC, max. bekapcsolási áram: 160 A - 10 ms, bemenet: (6...24)V DC SN142858 - 770190249024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 15 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142858
Gyártói cikkszám
770190249024
Gyártói típuskód
77.01.9.024.9024
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
15 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szilárd test relé (SSR) relé, 15 A / (16...32) V DC, max. bekapcsolási áram: 160 A - 10 ms, bemenet: (6...24)V DC