FINDER - Szilárd test relé (SSR) relé 15 A / (16...32) V DC SN178003 - 770190248050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178003
Gyártói cikkszám
770190248050
Gyártói típuskód
77.01.9.024.8050
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Szilárd test relé (SSR) relé 15 A / (16...32) V DC