Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárd test relé (SSR) relé 25 A / (90...280) V AC SN196488 - 77A182308250

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Szilárd test relé (SSR) relé 25 A / (90...280) V AC SN196488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN196488

Gyártói cikkszám

77A182308250

Gyártói típuskód

77.A1.8.230.8250

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

25 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szilárd test relé (SSR) relé 25 A / (90...280) V AC