FINDER - Szilárdtestrelé 230VAC/24-240VAC 25A 1fázisú GT89250 - 772582308250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823391151
Sonepar cikkszám
GT89250
Gyártói cikkszám
772582308250
Gyártói típuskód
77.25.8.230.8250
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
230-230 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V