Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé 230VAC/48-600AC 25A 1fázisú SN024682 - 772582308650

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé 230VAC/48-600AC 25A 1fázisú SN024682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823391175

Sonepar cikkszám

SN024682

Gyártói cikkszám

772582308650

Gyártói típuskód

77.25.8.230.8650

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

25 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 230VAC/48-600AC 25A 1fázisú