Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé 240VDC 2A 1fázisú GT35197 - 348170248240

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé 240VDC 2A 1fázisú GT35197

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823285788

Sonepar cikkszám

GT35197

Gyártói cikkszám

348170248240

Gyártói típuskód

34.81.7.024.8240

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtestrelé 240VDC 2A 1fázisú