FINDER - Szilárdtestrelé 24VDC/16-30VDC 2A 1fázisú G48669 - 348170249024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 2 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823232089
Sonepar cikkszám
G48669
Gyártói cikkszám
348170249024
Gyártói típuskód
34.81.7.024.9024
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
2 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtestrelé 24VDC/16-30VDC 2A 1fázisú