Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé 24VDC 50A 400VAC 1fázisú 1NO SN070573 - 775590248650

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé 24VDC 50A 400VAC 1fázisú 1NO SN070573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070573

Gyártói cikkszám

775590248650

Gyártói típuskód

77.55.9.024.8650

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 24VDC 50A 400VAC 1fázisú 1NO