FINDER - Szilárdtestrelé 24VDC 5A SSR GT63452 - 418170249024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823327532
Sonepar cikkszám
GT63452
Gyártói cikkszám
418170249024
Gyártói típuskód
41.81.7.024.9024
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtestrelé 24VDC 5A SSR