Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé 60V DV 6A 1P GT32775 - 348170609024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé 60V DV 6A 1P GT32775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 60-60 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823232102

Sonepar cikkszám

GT32775

Gyártói cikkszám

348170609024

Gyártói típuskód

34.81.7.060.9024

Bemeneti feszültség:

60-60 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtestrelé 24VDC 2A 1fázisú