Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé SPNO 240VAC 3A SSR SN119611 - 418170128240

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé SPNO 240VAC 3A SSR SN119611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119611

Gyártói cikkszám

418170128240

Gyártói típuskód

41.81.7.012.8240

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Szilárdtestrelé SPNO 240VAC 3A SSR