FINDER - Szilárdtestrelé SPNO 24VDC 5A SSR SN119610 - 418170129024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119610
Gyártói cikkszám
418170129024
Gyártói típuskód
41.81.7.012.9024
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Szilárdtestrelé SPNO 24VDC 5A SSR