Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szobatermosztát 5-30fokC Be/Ki kapcs 10A 1váltó IP20 GT20116 - 1T011

MásolásMásolás
FINDER - Szobatermosztát 5-30fokC Be/Ki kapcs 10A 1váltó IP20 GT20116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - nincs

  • Csatlakozás - 2-vezetékes

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823235592

Sonepar cikkszám

GT20116

Gyártói cikkszám

1T011

Gyártói típuskód

1T.01.1

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

nincs

Csatlakozás:

2-vezetékes

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

7-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

5 A

Szín:

fehér

Kijelzővel:

Igen

Különbség értéke:

0.6-0.6 K

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Működtetés:

billentyű

Védettség (IP):

IP20

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

79.6 mm

Szélesség:

79.6 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

44 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tápfeszültség: 250 V AC Beállítási tartomány: (+5...+30) Celsius fok Érintkezők kialakítása: 1 váltó Szín: tört fehér Működési állapot jelzése