FINDER - Szobatermosztát Bliss SN153310 - 1C9190030W07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - elem
Csatlakozás - 2-vezetékes
Vevővel - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153310
Gyártói cikkszám
1C9190030W07
Gyártói típuskód
1C.91.9.003.0W07
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
elem
Csatlakozás:
2-vezetékes
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
5-37 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
5 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Különbség értéke:
0.1-0.9 K
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP20
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Rejtett működés:
Igen
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Robbanásvédett:
Nem
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
98.9 mm
Szélesség:
125.9 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
19.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem