FINDER - Szobatermosztát szerelvénydobozba süllyeszthető, tápfeszültség: (110...230)V AC, fehér, háttérvilágítású érintőkijelző, 1 CO - 5 A, nappali/éjszakai üzemmód, zárható kijelző SN193799 - 1TT182300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - 2-vezetékes
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823455358
Sonepar cikkszám
SN193799
Gyártói cikkszám
1TT182300000
Gyártói típuskód
1T.T1.8.230.0000
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
2-vezetékes
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
0-38 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
5 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Igen
Különbség értéke:
0.1-0.9 K
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP20
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
50 mm
Szélesség:
51.4 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
RAL-szám:
0
Mélység:
32.9 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
III
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem