FINDER - Szűrőventillátor, bemeneti szűrővel, EMC, 230VAC, 50/60Hz, 22W IP54 SN083918 - 7F7082302055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083918
Gyártói cikkszám
7F7082302055
Gyártói típuskód
7F.70.8.230.2055
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
22 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
71 mm
Zajszint:
42 dB(A)
EMC változat:
Igen
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
55 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
3
RAL-szám:
7035