Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Tápegység 110-240VAC /12-15 VDC 4,2A IP20 GT86244 - 785012301203

MásolásMásolás
FINDER - Tápegység 110-240VAC /12-15 VDC 4,2A IP20 GT86244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823363547

Sonepar cikkszám

GT86244

Gyártói cikkszám

785012301203

Gyártói típuskód

78.50.1.230.1203

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-15 V

Max. kimeneti áram 1:

4.6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

220-220 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4.2 A

Teljesítményleadás:

50 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

88.8 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

85.3 mm

Mélység:

56.5 mm

Modulszélesség:

4

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

89 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 110-240VAC /12-15 VDC 4,2A