Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Tápegység 110-240VAC /24-28 VDC 2,5A SN153294 - 786012302402

MásolásMásolás
FINDER - Tápegység 110-240VAC /24-28 VDC 2,5A SN153294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.8 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153294

Gyártói cikkszám

786012302402

Gyártói típuskód

78.60.1.230.2402

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

2.8 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

220-220 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

56.5 mm

Modulszélesség:

4

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

90 VA

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 110-240VAC /24-28 VDC 2,5A