FINDER - Tápegység 110-240VAC, kimenet: 60 W, 24 V DC, Akku töltő kimenet IP20 SN142835 - 786112302403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142835
Gyártói cikkszám
786112302403
Gyártói típuskód
78.61.1.230.2403
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
2.6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
220-220 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
70 mm
Beépítési magasság:
84 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
85.3 mm
Mélység:
56.5 mm
Modulszélesség:
4
Beépítési szélesség:
70 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
90 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs