FINDER - Tápegység 110-240VAC vagy 220VDC/12VDC 12W 1,0A IP20 GT86241 - 781212301200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823375663
Sonepar cikkszám
GT86241
Gyártói cikkszám
781212301200
Gyártói típuskód
78.12.1.230.1200
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
1.25 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
220-220 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1 A
Teljesítményleadás:
12 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
17.5 mm
Beépítési magasság:
88.8 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
84 mm
Mélység:
56.5 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
17.5 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
32 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
1