Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Tápegység 110-240VAC vagy 220VDC/24VDC 12W 0,5A IP20 GT86239 - 781212302400

MásolásMásolás
FINDER - Tápegység 110-240VAC vagy 220VDC/24VDC 12W 0,5A IP20 GT86239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.63 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823369556

Sonepar cikkszám

GT86239

Gyártói cikkszám

781212302400

Gyártói típuskód

78.12.1.230.2400

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.63 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

110-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

220-220 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.5 A

Teljesítményleadás:

12 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

17.5 mm

Beépítési magasság:

88.8 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

84 mm

Mélység:

56.5 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

17.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

28.2 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 110-240VAC vagy 220VDC/24VDC 12W 0,5A