Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Tápegység 110-240VAC vagy 220VDC/24VDC 36W 1,5A IP20 SN197422 - 783612302402

MásolásMásolás
FINDER - Tápegység 110-240VAC vagy 220VDC/24VDC 36W 1,5A IP20 SN197422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.7 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN197422

Gyártói cikkszám

783612302402

Gyártói típuskód

78.36.1.230.2402

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1.7 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

220-220 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.5 A

Teljesítményleadás:

36 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

56.5 mm

Modulszélesség:

4

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

67 VA

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 110-240VAC vagy 220VDC/24VDC 36W 1,5A IP20