Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Tápegység 35 mm-es szerelősínre pattintható, bemenet: (110...240) V AC vagy 220 V DC, kimenet: 25 W, 12 V DC IP20 SN142859 - 782512301200

MásolásMásolás
FINDER - Tápegység 35 mm-es szerelősínre pattintható, bemenet: (110...240) V AC vagy 220 V DC, kimenet: 25 W, 12 V DC IP20 SN142859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.1 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142859

Gyártói cikkszám

782512301200

Gyártói típuskód

78.25.1.230.1200

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

2.1 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

110-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

220-220 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

25 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

35 mm

Beépítési magasság:

88.8 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

84 mm

Mélység:

56.5 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési szélesség:

35 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

0 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

0 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

0 A

Teljesítményfelvétel:

56 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

1

Tápegység 35 mm-es szerelősínre pattintható, bemenet: (110...240) V AC vagy 220 V DC, kimenet: 25 W, 12 V DC IP20