Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Teljesítményrelé, 2 váltóé, 16A SN138215 - 623290240060

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Teljesítményrelé, 2 váltóé, 16A SN138215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138215

Gyártói cikkszám

623290240060

Gyártói típuskód

62.32.9.024.0060

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

16 A

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

38.2 mm

Magasság:

49.1 mm

Mélység:

35.8 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Teljesítményrelé, 2 váltóé, 16A