Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Teljesítményrelé 30A 24VDC 2 záróérintkező IP40 GT60108 - 662290240300

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Teljesítményrelé 30A 24VDC 2 záróérintkező IP40 GT60108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823289359

Sonepar cikkszám

GT60108

Gyártói cikkszám

662290240300

Gyártói típuskód

66.22.9.024.0300

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

30 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

33.5 mm

Magasság:

31 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

51.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Relék ; Kapcsolórelé ; Teljesítményrelé 30A 24VDC 2 záróérintkező