FINDER - Termikus figyelő relé 1záró 230V GT18314 - 719182300300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány - 0-3600 Ohm
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 78.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823276007
Sonepar cikkszám
GT18314
Gyártói cikkszám
719182300300
Gyártói típuskód
71.91.8.230.0300
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány:
0-3600 Ohm
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78.8 mm
Mélység:
78.8 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V