Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Termikus figyelő relé 2váltó 230V GT30661 - 719282300001

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Termikus figyelő relé 2váltó 230V GT30661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Ellenállás-méréstartomány - 0-3600 Ohm

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 101 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823300450

Sonepar cikkszám

GT30661

Gyártói cikkszám

719282300001

Gyártói típuskód

71.92.8.230.0001

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Ellenállás-méréstartomány:

0-3600 Ohm

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

101 mm

Mélység:

78.8 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

24-230 V

Váltóérintkezők száma:

2

Külső Reset lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Termikus figyelő relé 2váltó 230V