Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Termikus figyelő relé 2váltó 230V GT40247 - 719200240001

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Termikus figyelő relé 2váltó 230V GT40247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Ellenállás-méréstartomány - 0-3600 Ohm

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 78.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823300467

Sonepar cikkszám

GT40247

Gyártói cikkszám

719200240001

Gyártói típuskód

71.92.0.024.0001

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Ellenállás-méréstartomány:

0-3600 Ohm

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

78.8 mm

Mélység:

78.8 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

2

Külső Reset lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Termikus figyelő relé 2váltó 230V