Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Termisztor relé 2CO 8A 230V AC SN162579 - 709282300002

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Termisztor relé 2CO 8A 230V AC SN162579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN162579

Gyártói cikkszám

709282300002

Gyártói típuskód

70.92.8.230.0002

Mérőáramkörök száma:

1

Levehető szorítókkal:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

78.8 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

96 mm

Termisztor relé 2CO 8A 230V AC