Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Termosztát 5-37fokC LCD kijelzős szürke fagymen. 2-8fokC IP20 GT65860 - 1T3190031200

MásolásMásolás
FINDER - Termosztát 5-37fokC LCD kijelzős szürke fagymen. 2-8fokC IP20 GT65860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - ezüst

  • Védettség (IP) - IP20

  • Max. feszültség érintkezők - 3 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65860

Gyártói cikkszám

1T3190031200

Gyártói típuskód

1T.31.9.003.1200

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

ezüst

Védettség (IP):

IP20

Max. feszültség érintkezők:

3 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; %Termosztát 5-37fokC LCD kijelzős szürke fagymen. 2-8fokC