Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Termosztát, fali, fehér, háttérvilágítású érintőkijelző, 1 CO - 5 A SN152522 - 1T9190030000

MásolásMásolás
FINDER - Termosztát, fali, fehér, háttérvilágítású érintőkijelző, 1 CO - 5 A SN152522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - elem

  • Csatlakozás - 2-vezetékes

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152522

Gyártói cikkszám

1T9190030000

Gyártói típuskód

1T.91.9.003.0000

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

elem

Csatlakozás:

2-vezetékes

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

8-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

5 A

Szín:

fehér

Kijelzővel:

Igen

Különbség értéke:

0.1-0.9 K

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Működtetés:

billentyű

Védettség (IP):

IP20

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Rejtett működés:

Igen

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

98.9 mm

Szélesség:

125.9 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

19.5 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Termosztát, fali, fehér, háttérvilágítású érintőkijelző, 1 CO - 5 A