FINDER - Termosztát fix 5/15 v. 50/40fokC 35mm sínre mech fűtés+hűtés GT28595 - 7T9200001510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 5 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 5-5 °C
Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)
Szerelési mód - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350554
Sonepar cikkszám
GT28595
Gyártói cikkszám
7T9200001510
Gyártói típuskód
7T.92.0.000.1510
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
5 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
5-5 °C
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Digitális kijelzővel:
Nem
Beállítási tartomány: 5...15 és 40...50 Celsius fok