FINDER - Termosztát fix 50/40 v. 60/50fokC 35mm sínre mech hűtésre GT28594 - 7T9200001330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 5 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 50-50 °C
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szerelési mód - szorító rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350509
Sonepar cikkszám
GT28594
Gyártói cikkszám
7T9200001330
Gyártói típuskód
7T.92.0.000.1330
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
5 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
50-50 °C
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szerelési mód:
szorító rögzítés
Digitális kijelzővel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Termosztát (kapcsolószekrény) ; Termosztát fix 50/40 v. 60/50fokC 35mm sínre mech hűtésre