FINDER - Thermo hygrostat, 1NO, 10A, 230V SN133517 - 7T5102304360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát / higrosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 10-60 °C
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez - 50-90 %
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133517
Gyártói cikkszám
7T5102304360
Gyártói típuskód
7T.51.0.230.4360
Kivitel:
termosztát / higrosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
10-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:
50-90 %
Digitális kijelzővel:
Nem
Thermo hygrostat, 1NO, 10A, 230V