FINDER - Többfunkciós relé SN172954 - 136100240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172954
Gyártói cikkszám
136100240000
Gyártói típuskód
13.61.0.024.0000
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Összeállítás:
vezérlőelem
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
2000-2000 W
Kapcsolási teljesítmény HLK:
2000-2000 W
Csatornák száma:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem