FINDER - Túlfesz. lev. tartalék modul IP20 SN125260 - 7P1082750012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125260
Gyártói cikkszám
7P1082750012
Gyártói típuskód
7P.10.8.275.0012
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
60 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Védelmi szint:
1.2 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség DC:
0 V
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20