FINDER - Túlfesz levezető C fok 275V 1pol 40kA IP20 GT43623 - 7P2182751020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823334684
Sonepar cikkszám
GT43623
Gyártói cikkszám
7P2182751020
Gyártói típuskód
7P.21.8.275.1020
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
0.9 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
30 V
Védelmi szint L-N:
1.35 kV
Védettségi szint N-PE:
1.35 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
160 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20