Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Túlfesz levezető Típus 2+3 5kA DIN sínre -40÷70°C SN190372 - 7P6290090485

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Túlfesz levezető Típus 2+3 5kA DIN sínre -40÷70°C SN190372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség DC - 6-6 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 8.5 V

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Védelmi szint ér/ér - 12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190372

Gyártói cikkszám

7P6290090485

Gyártói típuskód

7P.62.9.009.0485

Névleges feszültség DC:

6-6 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

8.5 V

Névleges áram:

0.5 A

Védelmi szint ér/ér:

12 V

Védelmi szint ér/föld:

15 V

Határfrekvencia:

1 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

kapocs

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Jeláramkör elválasztásának lehetősége:

Nem

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Beépítési szélesség:

6 mm

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető Típus 2+3 5kA DIN sínre -40÷70°C