FINDER - Univerzális gyűrűs mérőváltó hálózatanalizátor funkciókkal, 300 A - 800 V AC / 400 A - 1 000 V DC, Modbus, kétirányú fogy. mérés (kWh), pillanatértékek (V, A, PF, kW, kvar, Hz, THD, Vpk, Ipk, cosf) SN185114 - 6MTF90241200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185114
Gyártói cikkszám
6MTF90241200
Gyártói típuskód
6M.TF.9.024.1200
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:
egyéb
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kijelző:
nincs
Frekvencia méréstartomány:
1-400 Hz
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
35.1 mm
Magasság:
99.8 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mintavételezési frekvencia:
11000 Hz
Feszültségmérő bemenetek száma:
1
Árammérő bemenetek száma:
1
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Ellenőrzési naplóval:
Nem
Firmware aláírással:
Nem
Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):
Igen
Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):
Nem
Webszerver HTTPS átviteli protokollal:
Nem
Mélység:
89.6 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20