Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Úszó szintkapcsoló 2 vízmentes kamrával, búvárszivattyúkhoz és enyhén szennyezett vízhez, 1 váltóérintkező 10 A, kábelhossz: 5 m, kábelszigetelés anyaga: polikloroprén SN174764 - 72A110000501

MásolásMásolás
FINDER - Úszó szintkapcsoló 2 vízmentes kamrával, búvárszivattyúkhoz és enyhén szennyezett vízhez, 1 váltóérintkező 10 A, kábelhossz: 5 m, kábelszigetelés anyaga: polikloroprén SN174764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Glykolhoz használható - Nem

  • Háztartási szennyvízhez alkalmas - Igen

  • Hűtővízhez alkalmas - Igen

  • Érzékelő kivitel - egyéb

  • Kapcsolási különbség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174764

Gyártói cikkszám

72A110000501

Gyártói típuskód

72.A1.1000.0501

Glykolhoz használható:

Nem

Háztartási szennyvízhez alkalmas:

Igen

Hűtővízhez alkalmas:

Igen

Érzékelő kivitel:

egyéb

Kapcsolási különbség beállítható:

Nem

Úszó anyaga:

műanyag

Kondenzvízhez alkalmas:

Igen

Merülési mélység:

40000 mm

Szerelési mód:

aknában álló

Úszó átmérője:

75 mm

Max. közeghőmérséklet (folyamatos):

50 °C

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Fekáliákhoz alkalmas:

Nem

Ivóvízre alkalmas:

Nem

Max. érintkező terhelés:

10 A

Védettség (IP):

IP68

Esővízhez alkalmas:

Igen

Leolvasható:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Függőleges szerelés:

Igen

Szerelés vízszintes:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Úszó szintkapcsoló 2 vízmentes kamrával, búvárszivattyúkhoz és enyhén szennyezett vízhez, 1 váltóérintkező 10 A, kábelhossz: 5 m, kábelszigetelés anyaga: polikloroprén